Beli jual current transformer jakarta di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy Sensors
    Mulai

    Rp1.099.900

    OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy Sensors
    Deskripsi:
    CT dedicated to KM20-B40/-FLK * Cannot be used for products other than KM20-B40/-FLK. * The type of dedicated current transformer (CT) used differs between the conventional model (KM20-A **) and KM20-B40. Each dedicated current transformer (CT) is not compatible and cannot be mixed.
    atribut:
    • Insulation Resistance (MΩ): Between output terminal and outer case: 50 or more (at 500 VDC)
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Withstand Voltage: Between output terminal and exterior case: AC2000V + 1min
    • Operating Temperature Range (°C): -20 to +60 Relative humidity 85% or less (however, no condensation)
    • Secondary Current Rating (A) : Dedicated output
    • Storage Temperature (°C): -30 to +65 Relative humidity 85% or less (however, no condensation)
  2. CURRENT Lighting Transformer
    Mulai

    Rp1.099.900

    CURRENT Lighting Transformer
    atribut:
    • UNSPSC: 39111801
    • Ambient Temperature Range (°C): 0 to 50
    • Ballast Factor: 0.85
    • Height (inch): 1.69
    • Minimum Starting Temperature (°F): -20
    • Output Power (W): 480/277
    • Power Factor : 0.93
    • Standards: RoHS Compliant; UL Listed
    • Width (inch): 1.19
  3. ABB Current Transformer
    Mulai

    Rp329.900

    ABB Current Transformer
    Deskripsi:
    CT PRO XT 40 Current transformerCT PRO XT 40 is used to transform primary currents to../5A secondary currents for c.a. measurement instruments
    atribut:
    • Current Limit Function: FS 5
    • Frequency (Hz): 50-60
  4. Phoenix Contact Current Transformer
    Mulai

    Rp539.900

    Phoenix Contact Current Transformer
    Deskripsi:
    Bus-bar current transformer, 50 A AC primary current; 5 A AC secondary current; accuracy class 1; 1.25 VA rated power
  5. CIRCUTOR Current Transformer
    Mulai

    Rp2.499.900

    CIRCUTOR Current Transformer
    Deskripsi:
    SPLIT CORE CURRENT TRANSFORMER (@ciRCUTOR CT Circutor didesain, dibuat dan diuji sesuai standard internasional: IEC 441, UNE 21088, BS 7626. Kegunaan CT: - Untuk memperoleh nilai arus yang proporsional (sesuai rating) sebanding dengan arus sesungguhnya sehingga dapat diukur oleh panel meter baik digital maupun analog - Membantu melindungi panel meter dari arus lebih - Standard Thermal untuk Casing Class A(105°C) Cara pemilihan CT yang tepat harus mengetahui : - Aplikasi yang akan dipakai sebagai pengukuran atau proteksi - Kondisi pemakaian {indoor atau outdoor), ukuran kabel atau busbar yang tepat - Batasan arus primer maksimum dan minimum - Presentase beban overload - Tegangan kerja, class 1, arus short circuit - Ukuran busbar maksimum TP—58: 50x80mm - Ukuran busbar maksimum TP—816 : 80x160mm, digunakan di panel MCC atau LVMDP - Inti CT dapat dilepas sehingga pemasangannya tidak perlu membuka busbar
    atribut:
    • Class: 0.5
  6. LARKIN Current Transformer CT Diameter 30
    Mulai

    Rp47.900

  7. CIC Current Transformer ICX-1
    Mulai

    Rp179.900

    CIC Current Transformer ICX-1
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 15
  8. DV Current Transformer Split Core
    Mulai

    Rp749.900

    DV Current Transformer Split Core
    atribut:
    • Accuracy Class : 1
  9. GAE Current Transformer Window Type (CT)
    Mulai

    Rp339.900

    GAE Current Transformer Window Type (CT)
    Deskripsi:
    A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system. Current transformer are used to transformhigh primary currents to low measurement current for instrument such as ammeters and kWh meters.
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Case Material: PC V0
    • Class: CL 1.0
    • Class of Insulation: E
    • FS Size: 5
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  10. GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Mulai

    Rp2.099.900

    GAE Current Transformer Rectangular Type (CT)
    Deskripsi:
    A completely enclosed of current transformer most appropriate for use in low voltage switchboard plats and key components in measurement system.
    atribut:
    • Case Color: Black
    • Class: CL 1.0
    • Case Material: PC V0
    • Class of Insulation: E
    • FS Size: 10
    • Highest Voltage For Equipment Um (r.m.s.) (kV): 0.72
    • Rated Dynamic Current (idyn) (lth): 2.5
    • Rated Frequency (Hz): 50-60
    • Rated Power-frequency Withstand Voltage (r.m.s.) (kV): 3
    • Rated Short-time Thermal Current (ith) (lpn): 60
    • Relative Humidity: 95% (Non Condensing)
    • Storage Temperature (°C): -10 to +70
    • Working Temperature (°C): 0 to 50
  11. Non Brand Current Transformer
    Mulai

    Rp919.900

    Non Brand Current Transformer
    Deskripsi:
    Use these current transformers to monitor and measure electrical currents in panels and electrical equipment. With input as high as 500 A AC, they can be used with both meters and signaling devices.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Electrical Connection - Current Transformer: 3 ft 7 in 16 AWG Leads
    • For use with: Panel Meters
    • Secondary Range (A): 0 to 5
    • Window: Round
  12. SIMPSON ELECTRIC Current Transformer
    Mulai

    Rp5.299.900

    SIMPSON ELECTRIC Current Transformer
    Deskripsi:
    Split Core Current Transformers are for use with signaling devices and meters to measure electrical currents, whose input can be as high as 500 A AC.
    atribut:
    • UNSPSC: 39121001
    • Electrical Connection - Current Transformer: Screw Terminal
    • For use with: Panel Meters
    • Hole Height (inch): 2.17
    • Hole Width (inch): 2.01
    • Overall Depth (inch): 2.85
    • Overall Height (inch): 4.92
    • Overall Width (inch): 4.25
    • Primary Range (A): 0 to 400
    • Secondary Range (A): 0 to 5
    • Window: Rectangular
  13. CIC Current Transformer ICY-2
    Mulai

    Rp129.900

    CIC Current Transformer ICY-2
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 10
  14. CIC Current Transformer ICY-3S
    Mulai

    Rp77.900

    CIC Current Transformer ICY-3S
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 2.5
  15. CIC Current Transformer ICM-1B
    Mulai

    Rp529.900

    CIC Current Transformer ICM-1B
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 30
  16. CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Mulai

    Rp82.900

    CIC Current Transformer ICY-3S-1B
    Deskripsi:
    Current Transformer- Didesain dan diproduksi di indonesia sesuai dengan standard IEC 441, VDE 0414, DIN 42600- Jenis produk lengkap dan dapat menerima pesanan khusus- Core terbuat dari silicon steel grade M.4 sehingga handal dan berakurasi tinggi- Memiliki daya tahan/reabilitas yang baik- Digunakan untuk amperemeter, kWH meter, cos phi meter, dan berbagai panel meter lainnya.Tips Memilih CT Jangan terkecoh hanya dari harga dan penampilan fisiknya saja seperti bentuk yang menarik dengan warna casing yang cerah. Bagian terpenting CT terletak pada core nya. CT CIC adalah CT yang berkualitas karena memiliki kelebihan seperti berikut :- Memiliki test report untuk semua unitnya dengan demikian keakuratan pengukuran terjamin- Core dibuat dari material yang berkualitas, yaitu silicon steel grade M.4 tanpa sambungan- Memiliki berat core yang ideal, hampir 2 kali bera core CT yang banyak beredar di pasar- Casing terbuat dari ABS yang tidak mudah terbakar.- Kumparan kawat tembaga tersusun rapi dengan menggunakan mesin sehingga lebih presisi
    atribut:
    • Burden (VA) Class 1: 5
Daftar Harga jual current transformer jakarta Terbaru December 2025
DV Current Transformer Fixed TypeRp61.900
OMRON Split Type Current Transformer (CT) for Small Energy SensorsRp1.099.900
Schneider Electric Acti9 iEM3000 Series Current Transformer TropicalisedRp109.900
CURRENT Lighting TransformerRp1.099.900
ABB Current TransformerRp329.900
Phoenix Contact Current TransformerRp539.900
CIRCUTOR Current TransformerRp2.499.900
LARKIN Current Transformer CT Diameter 30Rp47.900
CIC Current Transformer ICX-1Rp179.900
DV Current Transformer Split CoreRp749.900

Data diperbarui pada 18/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)